Motion
M666AP
Shackle - 1-3/8 pulg., capacidad de 21 toneladas, material de aleación, revestimiento en polvo
Artículo MI #02629201
No. Fabricante M666AP
Precio211.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Shackle - 1-3/8 pulg., capacidad de 21 toneladas, material de aleación, revestimiento en polvo
Artículo MI #02629201
No. Fabricante M666AP
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
Precio211.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.50 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.65 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    5.19 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    3.25 pulg.
  • Anchura interior
    2.2500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    12.50 lb
  • Ancho entre los ojos
    2.25 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    21 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 2 a 12 toneladas Tamaños: de 3/8 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de aleación CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño y tienen una clasificación de resistencia aproximadamente un 5 % mayor que un grillete de carbono de tamaño comparable y aproximadamente un 25 % más fuerte que los grilletes superfuertes. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aleación
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26, RR-C-271
  • Tipo
    Anclaje
  • UPC_NO
    043927404810
  • Capacidad de peso
    21 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M666AP PASADOR DE TORNILLO DE ANCLAJE DEL GRILLETE 1 3/8 AL
  • Tamaños de 3/8" a 2" fabricados en EE. UU. desde el país (EE. UU.) Acero de calidad especial de barra (SBQ) con grano fino, azufre y fósforo reducidos.
  • Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
  • Disponible en tamaños de 3/8" a 3"
  • Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, galvanizado o autocoloreado
  • Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales, de marcado y de rendimiento de RR-C-271
  • Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles si se solicitan en el momento del pedido
  • Factor de diseño 5:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo