Motion
6312-RS2Z/C4S1VT228

SKF
6312-RS2Z/C4S1VT228

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble sellado y blindaje sencillo, sin anillo elástico de fijación, C4 de holgura interna
Artículo MI #02629262
No. Fabricante 6312-RS2Z/C4S1VT228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6312-RS2Z/C4S1VT228

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble sellado y blindaje sencillo, sin anillo elástico de fijación, C4 de holgura interna
Artículo MI #02629262
No. Fabricante 6312-RS2Z/C4S1VT228
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.94 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    6312 RS2Z/C4S1VT228 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6312-RS2Z/C4S1VT228 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 60 mm de diámetro interior con 130 mm de diámetro exterior, 31 mm de ancho, diseño recto, sello único y blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312-RS2Z/C4S1VT228
  • Número de Upc del fabricante
    7316577741998
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19154 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577741998

Descripción general

Descripción del fabricante
6312 RS2Z/C4S1VT228 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda