Motion
HA 211

SKF
HA 211

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 37 mm de longitud total, tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #02629441
No. Fabricante HA 211
Precio86.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 211

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 37 mm de longitud total, tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #02629441
No. Fabricante HA 211
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
Precio86.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.9528 pulg.
  • En general Longitud  
    37 mm
  • Ancho general
    1.4567 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M55x2
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 11E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB11)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM11
  • Número de arandela de bloqueo
    MB11
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571175355

Descripción general

Descripción del fabricante
HA211 ADAPTADOR