Motion
HA 2334

SKF
HA 2334

Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, 154 mm de longitud total, tamaño de rosca M170x3
Artículo MI #02629444
No. Fabricante HA 2334
Precio3,940.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 2334

Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, 154 mm de longitud total, tamaño de rosca M170x3
Artículo MI #02629444
No. Fabricante HA 2334
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
Precio3,940.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    8.6614 pulg.
  • En general Longitud  
    154 mm
  • Ancho general
    6.0629 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M170x3
  • Peso
    21.91 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB34)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM34
  • Número de arandela de bloqueo
    MB34
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570474503

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2334 ADAPTADOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos