Motion
HE 3132

SKF
HE 3132

Manguito adaptador - 5.5000 pulg. de diámetro de orificio, 119 mm de longitud total, tamaño de rosca M160x3
Artículo MI #02629446
No. Fabricante HE 3132
Precio2,079.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 3132

Manguito adaptador - 5.5000 pulg. de diámetro de orificio, 119 mm de longitud total, tamaño de rosca M160x3
Artículo MI #02629446
No. Fabricante HE 3132
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
Precio2,079.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    8.2677 pulg.
  • En general Longitud  
    119 mm
  • Ancho general
    4.6850 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M160x3
  • Peso
    16.81 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB32)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM32
  • Número de arandela de bloqueo
    MB32
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577010162

Descripción general

Descripción del fabricante
HE3132 ADAPTADOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos