Motion
NAH15AN
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, Tamaño del raíl de 15 mm, 55 mm Ancho, Capacidad de carga: 10800 N
Artículo MI #02629499
No. Fabricante NAH15AN
Price$192.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, Tamaño del raíl de 15 mm, 55 mm Ancho, Capacidad de carga: 10800 N
Artículo MI #02629499
No. Fabricante NAH15AN

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$192.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    23.4 MM
  • Longitud total
    55 MM
  • Ancho general
    34 MM
  • Peso
    0.55 lb

Details

  • Capacidad de carga
    10800 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH15AN NH15 DESLIZADOR DE ESPACIO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs