Motion
NAH35EMZ
Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque bridado, Tamaño del raíl de 35 mm, 109 mm Ancho, Capacidad de carga: 47500 N
Artículo MI #02629506
No. Fabricante NAH35EMZ
Precio334.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque bridado, Tamaño del raíl de 35 mm, 109 mm Ancho, Capacidad de carga: 47500 N
Artículo MI #02629506
No. Fabricante NAH35EMZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$334.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    38.5 MM
  • Longitud total
    115.5 MM
  • Ancho general
    100 MM

Detalles

  • Capacidad de carga
    47500 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH35EMZ NH35 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA