Motion
07TU12
Manguito liso y cojinete bridado - 0.4375 pulg. D.I., 0.5313 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02629956
No. Fabricante 07TU12
Precio1.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.4375 pulg. D.I., 0.5313 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02629956
No. Fabricante 07TU12
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
Precio1.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro interior
    7/16 pulg.
  • Diámetro interior
    0.4375 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    17/32 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5313 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5312 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,4355 a 0,4365 pulg.
  • Peso
    0.0145 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    07TU12 .4375 X .5313 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.7500in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    07TU12
  • Número de Upc del fabricante
    00846802052836
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, ROHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802052836

Descripción general

Descripción del fabricante
07TU12 .4375 X .5313 X 0.7500IN ACERO PT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle