Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.5625 pulg.
- Diámetro interior9/16 pulg.
- Diámetro interior0.5625 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal5/8 pulg.
- Diámetro exterior21/32 pulg.
- Outside Diameter0.6563 pulg.
- Overall Length0.6250 pulg.
- Ancho general0.6562 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,5605 a 0,5615 pulg.
- Peso0.0143 lb
Details
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Descripción09TU10 .5625 X .6563 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.6250in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante09TU10
- Número de Upc del fabricante00846802052928
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802052928
Descripción general
Descripción del fabricante
09TU10 .5625 X .6563 X 0.6250IN ACERO PT