Motion
10TU08
10TU08 .625 X .7188 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.5000in
Artículo MI #02629969
No. Fabricante 10TU08
Precio1.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10TU08 .625 X .7188 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.5000in
Artículo MI #02629969
No. Fabricante 10TU08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.7188 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.7187 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,6230 a 0,6240 pulg.

Detalles

  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    10TU08 .625 X .7188 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.5000in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    10TU08
  • Número de Upc del fabricante
    00846802052959
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802052959

Descripción general

Descripción del fabricante
10TU08 .625 X .7188 X 0.5000IN PTF DE ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"