Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal5/8 pulg.
- Diámetro exterior23/32 pulg.
- Exterior Diámetro0.7188 pulg.
- En general Longitud0.6250 pulg.
- Ancho general0.7187 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,6230 a 0,6240 pulg.
- Peso0.0167 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Descripción10TU10 .625 X .7188 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.6250in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante10TU10
- Número de Upc del fabricante00846802052966
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802052966