Motion
10TU14
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6250 pulg. D.I., 0.7188 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02629973
No. Fabricante 10TU14
Price$1.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6250 pulg. D.I., 0.7188 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02629973
No. Fabricante 10TU14
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
Price$1.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    0.7188 pulg.
  • Overall Length  
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.7187 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,6230 a 0,6240 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    10TU14 .625 X .7188 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.8750in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    10TU14
  • Número de Upc del fabricante
    00846802052980
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802052980

Descripción general

Descripción del fabricante
10TU14 .625 X .7188 X 0.8750IN PTF DE ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo