Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter0.7188 pulg.
- Overall Length1.0000 pulg.
- Ancho general0.7187 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,6230 a 0,6240 pulg.
Details
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Descripción10TU16 .625 X .7188 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 1.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante10TU16
- Número de Upc del fabricante00846802052997
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802052997
Descripción general
Descripción del fabricante
10TU16 .625 X .7188 X 1.0000IN PTF DE ACERO