Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6875 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter0.7813 pulg.
- Overall Length0.8750 pulg.
- Ancho general0.7812 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,6855 a 0,6865 pulg.
Details
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Descripción11TU14 .6875 X .7813 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.8750in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante11TU14
- Número de Upc del fabricante00846802053000
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802053000
Descripción general
Descripción del fabricante
11TU14 .6875 X .7813 X 0.8750IN ACERO PT