Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro interior3/4 pulg.
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3/8 pulg.
- Diámetro exterior7/8 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Longitud0.3750 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,7479 a 0,7491 pulg.
- Peso0.0154 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Descripción12TU06 .750 X .875 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.3750in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante12TU06
- Número de Upc del fabricante00846802053024
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802053024