Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8125 pulg.
- Diámetro interior0.8125 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.9375 pulg.
- En general Longitud1.1250 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,8104 a 0,8116 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Descripción13TU18 .8125 X .9375 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 1.1250in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante13TU18
- Número de Upc del fabricante00846802053086
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802053086