Motion
14TU12
14TU12 .875 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 1 X 0.7500in
Artículo MI #02629996
No. Fabricante 14TU12
Precio2.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14TU12 .875 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 1 X 0.7500in
Artículo MI #02629996
No. Fabricante 14TU12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,8729 a 0,8741 pulg.

Detalles

  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    14TU12 .875 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 1 X 0.7500in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    14TU12
  • Número de Upc del fabricante
    00846802053116
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802053116

Descripción general

Descripción del fabricante
14TU12 .875 PTFE DE ACERO X 1 X 0.7500IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"