Motion
36TU48
Manguito liso y cojinete bridado - 2.2500 pulg. D.I., 2.4375 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02630826
No. Fabricante 36TU48
Precio22.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 2.2500 pulg. D.I., 2.4375 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02630826
No. Fabricante 36TU48

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    2.2500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 2.2489 a 2.2507 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    Cojinete del manguito de PTFE de acero 36TU48 2.25 X 2.4375 X 3.0000in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    36TU48
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802053635

Descripción general

Descripción del fabricante
36TU48 2.25 X 2.4375 X 3.0000IN ACERO PT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle