Motion
27010
Punto montado - Vitrificado, grano 60 , 1/4 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #02630873
No. Fabricante 27010
Precio10.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punto montado - Vitrificado, grano 60 , 1/4 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #02630873
No. Fabricante 27010
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
Su precio$10.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19800 rpm
  • Forma de punto
    A1
  • Código de forma de punto
    A1
  • UPC_NO
    699053270104

Descripción general

Descripción del fabricante
27010 PUNTOS DE MONTAJE A1 3/4 X 2-1/2 X 1
  • Ideal para esmerilado de diámetro interior y acabado de moldes
  • Tamaño del eje: 1/4”
  • RPM máx.: 19,800

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo