Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- MaterialÓxido de aluminio cerámico
- RPM Máx.13300 rpm
- UPC_NO699053222646
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
22264 RUEDAS DE CORTE DT 4-1/2 X 1/8 X 7
- Estructura de grano muy uniforme y de alta densidad extremadamente duradera y autoafilable para una larga vida útil y un corte más fresco
- Diseñado y fabricado para realizar cortes de alto rendimiento y rectificado ligero
- Larga vida útil combinada con versatilidad para la industria de tuberías
- Grosor: 1/8”
- Granulado/grado: tubería