Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano120
- IncluyeCasquillo de reducción de 5/8"
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.4138 rpm
- UPC_NO699053281056
Descripción general
- Grano de carburo de silicio verde
- Uso en herramientas con punta de metal duro, fundición
- Orificio del eje: 1”
- RPM máx.: 4,138