Motion
28115
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: fino, número de grano: 120, diámetro de rueda: 7 pulg.
Artículo MI #02630897
No. Fabricante 28115
Precio113.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: fino, número de grano: 120, diámetro de rueda: 7 pulg.
Artículo MI #02630897
No. Fabricante 28115
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
Precio113.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • Incluye
    Casquillo de reducción de 5/8"
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    699053281155

Descripción general

Descripción del fabricante
28115 RUEDAS RECTIFICADORAS VW 7 X 1 X 1 GC12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo