Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Diámetro máximo2 pulg.
- Grosor3 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Número de grano16
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.18100 rpm
- FormaTipo 17 - Cono de punta cuadrada
- UPC_NO699053251066
Descripción general
- Para rectificar y enganchar áreas de difícil acceso
- Rápida eliminación de existencias
- Orificio del eje: 5/8-11 UNC
- RPM máx.: 18,100