Motion
23023
Rueda de corte - Rueda de 2-1/2 pulg. de diámetro, Rueda de 0.063 pulg. de grosor, Orificio central de 1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 24446 rpm
Artículo MI #02631004
No. Fabricante 23023
Precio3.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 2-1/2 pulg. de diámetro, Rueda de 0.063 pulg. de grosor, Orificio central de 1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 24446 rpm
Artículo MI #02631004
No. Fabricante 23023
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
Precio3.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    24446 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053230238

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE CORTE 23023 TM 2-1/2 X 1/16 X

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo