Motion
25306
Artículo MI #02631013
No. Fabricante 25306
Precio28.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02631013
No. Fabricante 25306
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
Precio28.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro máximo
    2 pulg.
  • Grosor
    3 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    16
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18100 rpm
  • Forma
    Tipo 18R - Tapón de boquilla redonda
  • UPC_NO
    699053253060

Descripción general

Descripción del fabricante
25306 RUEDAS DE ESMERILADO T18R 2 X 3 X 5/8-
  • Para rectificar y enganchar áreas de difícil acceso
  • Rápida eliminación de existencias
  • Orificio del eje: 5/8-11 UNC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo