Motion
22057
Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 7 in, espesor de 3/32 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 8500 rpm
Artículo MI #02631029
No. Fabricante 22057
Precio14.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 7 in, espesor de 3/32 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 8500 rpm
Artículo MI #02631029
No. Fabricante 22057
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
Precio14.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    699053220574
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
22057 RUEDAS DE CORTE DT 7 X 3/32 X 5/8-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo