Motion
22170
Rueda central deprimida - Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 3/32 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 12200 rpm
Artículo MI #02631031
No. Fabricante 22170
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 3/32 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 12200 rpm
Artículo MI #02631031
No. Fabricante 22170
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
Su precio$10.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    699053221700
  • Garantía
    6 meses
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
22170 RUEDAS DE CORTE DT 5 X 3/32 X 5/8-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo