Motion
20185
Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 7 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 8500 rpm
Artículo MI #02631033
No. Fabricante 20185
Price$16.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 7 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 8500 rpm
Artículo MI #02631033
No. Fabricante 20185
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
Price$16.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Wheel Diameter  
    7 in
  • Wheel Thickness  
    1/4 in

Details

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    699053201856
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20185 RUEDAS DE ESMERILADO DS 7 X 1/4 X 5/8-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo