Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8-11
- Wheel Diameter9 in
- Wheel Thickness1/4 in
Details
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6600 rpm
- UPC_NO699053201955
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
20195 RUEDAS DE ESMERILADO DS 9 X 1/4 X 5/8-