Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12200 rpm
- UPC_NO699053201726
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27