Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8-11
- Wheel Diameter6 in
- Wheel Thickness0.09 in
Details
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO699053209159
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
20915 RUEDAS DE CORTE DT 6 X 0,090 X 5/8-