Motion
20171
Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 5 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 12200 rpm
Artículo MI #02631046
No. Fabricante 20171
Precio11.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 5 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 12200 rpm
Artículo MI #02631046
No. Fabricante 20171
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
Precio11.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • UPC_NO
    699053201719
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20171 RUEDAS DE ESMERILADO DS 5 X 1/4 X 5/8-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo