Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.09 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- MaterialÓxido de aluminio cerámico
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO699053209333
- Garantía6 meses
- Tipo de ruedaTipo 27