Motion
20953
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 0.09 pulg. Grosor, 5/8-11 Eje, 13300 rpm
Artículo MI #02631066
No. Fabricante 20953
Precio6.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 0.09 pulg. Grosor, 5/8-11 Eje, 13300 rpm
Artículo MI #02631066
No. Fabricante 20953
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
Precio6.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.09 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    699053209531
  • Garantía
    6 meses
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20953 RUEDAS DE CORTE DT 4-1/2X.090X5/8-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo