Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 71022 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, diámetro de rueda de 1-1/2 in y ancho de rueda de 1/2 in, ideal para aplicaciones de acabado fino, alisado y desbarbado ligero.
- UPC_NO699053710228