Motion
71052
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #02631080
No. Fabricante 71052
Precio16.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #02631080
No. Fabricante 71052
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
Precio16.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 71052 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, un diámetro de rueda de 2-1/2 in y un ancho de rueda de 1/2 in, adecuada para el mezclado y acabado finos.
  • UPC_NO
    699053710525

Descripción general

Descripción del fabricante
71052 RUEDA DE PALETAFW 2-1/2 X 1/2 X 1/4-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo