Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano180
- Descripción largaLa 71023 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 180 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, un diámetro de rueda de 1-1/2 in y un ancho de rueda de 1/2 in, lo que la hace ideal para un acabado y alisado de precisión.
- UPC_NO699053710235