Motion
25302
Artículo MI #02631095
No. Fabricante 25302
Precio20.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02631095
No. Fabricante 25302
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
Su precio$20.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro máximo
    1-1/2 pulg.
  • Grosor
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    20
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    24100 rpm
  • Forma
    Tipo 18R - Tapón de boquilla redonda
  • UPC_NO
    699053253022

Descripción general

Descripción del fabricante
25302 RUEDAS DE ESMERILADO T18R 1-1/2 X 2-1/
  • Para rectificar y enganchar áreas de difícil acceso
  • Rápida eliminación de existencias
  • Orificio del eje: 5/8-11 UNC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo