Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 70062 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/2 pulg. y un ancho de rueda de 1/2 pulg., ideal para acabado fino y alisado.
- UPC_NO699053700625