Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- Descripción largaLa 71024 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 240 , con un tamaño de mango de 1/4-20 en tamaño, diámetro de rueda de 1-1/2 en diámetro y ancho de rueda de 1/2 en ancho, ideal para acabado y pulido ultrafino en áreas confinadas.
- UPC_NO699053710242