Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- Descripción largaLa 71054 es una rueda de aletas montada con abrasivo de óxido de aluminio en grano 240 , diseñada con un tamaño de mango de 1/4-20 pulgadas, un diámetro de rueda de 2-1/2 pulgadas y un ancho de rueda de 1/2 pulgadas, lo que la hace adecuada para aplicaciones de acabado fino, preparación de pulido y mezcla ligera.
- UPC_NO699053710549