Motion
24092
Rueda de corte - Rueda de 20 pulg. de diámetro, Rueda de 0.187 pulg. de grosor, Orificio central de 1 pulg. de diámetro, 36 granos, Grado medio, 3000 rpm
Artículo MI #02631141
No. Fabricante 24092
Precio67.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 20 pulg. de diámetro, Rueda de 0.187 pulg. de grosor, Orificio central de 1 pulg. de diámetro, 36 granos, Grado medio, 3000 rpm
Artículo MI #02631141
No. Fabricante 24092
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
Precio67.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    20 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.187 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053240923

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE CORTE 24092 TF 20 X 3/16 X 1 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo