Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1-1/4 pulg.
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor0.063 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8732 rpm
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO699053232508
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDAS DE CORTE 23250 TM 7 X 1/16 X 1-1/