Motion
23251
Rueda de corte - Rueda de 7 pulg. de diámetro, Rueda de 0.063 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 8732 rpm
Artículo MI #02631160
No. Fabricante 23251
Precio23.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 7 pulg. de diámetro, Rueda de 0.063 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 8732 rpm
Artículo MI #02631160
No. Fabricante 23251
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
Precio23.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8732 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053232515

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE CORTE 23251 TM 7 X 1/16 X 1-1/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo