Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6300 rpm
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO699053234106
Descripción general
- Uso general
- Proporciona un rendimiento constante con una larga vida útil
- Orificio del eje: 1”
- Grit/grado: A24R