Motion
24100
Rueda de corte - 24 pulg. de diámetro de rueda, 0.250 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 24 grano, grado grueso, 3150 rpm
Artículo MI #02631192
No. Fabricante 24100
Precio222.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - 24 pulg. de diámetro de rueda, 0.250 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 24 grano, grado grueso, 3150 rpm
Artículo MI #02631192
No. Fabricante 24100
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
Precio222.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    24 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.250 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3150 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053241005

Descripción general

Descripción del fabricante
24100 RUEDAS DE CORTE TF 24 X 1/4 X 1 A2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo