Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Eje roscado TamañoM10x1.25 mm
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053034225