Motion
21025
Rueda central deprimida - Tipo 28, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #02631196
No. Fabricante 21025
Price$9.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 28, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #02631196
No. Fabricante 21025
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
Su precio$9.13/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Wheel Diameter  
    4-1/2 in
  • Wheel Thickness  
    1/4 in

Details

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    699053210254
  • Garantía
    6 meses
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 28

Descripción general

Descripción del fabricante
21025 RUEDAS DE ESMERILADO KS 4-1/2 X 1/4 X

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo