Motion
20162
Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 4-1/2 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 46, 13300 rpm
Artículo MI #02631203
No. Fabricante 20162
Precio18.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 4-1/2 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 46, 13300 rpm
Artículo MI #02631203
No. Fabricante 20162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • UPC_NO
    699053201627
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20162 RUEDAS DE ESMERILADO DS 4-1/2 X 1/4 X
  • Unión suave para una eliminación agresiva del material sin carga
  • Supera a la competencia hasta en un 40 %
  • Grosor: 1/4”
  • RPM máx.: 13,300

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo