Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO699053201610
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27